missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
surt fuchsin natriumsalt, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid fuchsin sodium salt |
| Färg | Svart-Blå till Svart-Grön |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 585.5 |
| Ångtryck | 0 |
| Fysisk form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering