missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1, (40% w/v), 2.6% C, Serva Electrophoresis™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Liquid |
| Sammansättning | Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1 |
| Konduktivitet | <100μS/cm |
| Densitet | 1.04 at 20°Cg/cm3 |
| Färg | Colorless |
| pH | 6 to 8 |
| Kvantitet | 1 L |
| Odör | Odorless |
| Löslighetsinformation | Fully miscible |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H372-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering