missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aktinomycin D,> 99 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1mg
50mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Actinomycin D |
| Typ | Actinomycin D |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 mg |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Formel vikt | 1255.5 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering