missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Actinomycin D |
| Typ | Actinomycin D |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Rött |
| Kvantitet | 5 mg |
| Analysprocentintervall | ∽98% |
| Formel vikt | 1255.5 |
| Procent renhet | >99% |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?