missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hettich™ Adapter för bärare nr. 4254, 4547-B, 4579-A, 4890

Produktkod. 12013914
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
19 x 4 till 15 ml rör
2 x 100 mL
21 x 1,6 till 7 ml rör
225 mL
250 mL
30 x 2,7 till 7 ml rör
4 x 50 mL
7 x 25 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12013914

Brand: Hettich™ 4433

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd

  • Adapter för bärare nr. 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
  • För användning med Hettich Rotorer
  • Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer

Specifikationer

Typ Rotoradapter
Typ av rör Blod/urin, rund botten
Kapacitet 30 x 2,7 till 7 ml rör
Max. Diameter på rör 12 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) Transportörer nr. 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Fartyg per adapter 30
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.