missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 4254, 4547-B, 4579-A
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
5 x 50 ml
12 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för bärare nr. 4254, 4547-B, 4579-A
- För användning med Hettich Rotorer
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 5 x 50 ml |
| Max. Diameter på rör | 29 mm |
| Max. Rörlängd | 115 mm |
| För användning med (utrustning) | Transportörer nr. 4254, 4547-B, 4579-A |
| Fartyg per adapter | 5 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering