missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Adapter för rotorer nr. 1613, 1615 och Centrifuger EBA 200/200 S/EBA 270
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rotoradapter
- För användning med Hettich Rotor nr. 1613, 1615 och Centrifuger EBA 200/200 S/EBA 270
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 4 ml |
| Max. Diameter på rör | 10 mm |
| Max. Rörlängd | 88 mm |
| För användning med (utrustning) | Rotor nr. 1613, 1615 och Centrifuger EBA 200/200 S/EBA 270 |
| Fartyg per adapter | 1 |
| Antal platser | 1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering