missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalttryhydrat,≥ 96 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt tryhydrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | ≥96% |
| Formel vikt | 551.2 (Anhydrous) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?