missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 2,09 g/cm3 |
| Analysprocentintervall | 99.80% |
| Kvantitet | 25 g |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol |
| Formel vikt | 267.2 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?