missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Adhesive Polyester Evacuation Panel Safety Signs
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Beskrivning | Adhesive Polyester |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120°C |
| Bredd (metrisk) | 315 mm |
| Visad text | Exit and emergency exit |
| Produkttyp | Evacuation Panel Safety Sign |
| Färg | White on Green |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?