missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Interscience™ Justerbar dispenseringsarm
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med:
FlexiPump, FlexiPump Pro
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- För användning med andra behållare
- Tillverkad av rostfritt stål
- Flödeshastighet: 1,25 l/min.
- Hastighet: 10 till 550 rpm
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Hold (Håll) |
| För användning med (applikation) | Dispensering av spädningsmedel |
| För användning med | FlexiPump, FlexiPump Pro |
| Total längd (engelska) | 11,8 tum |
| Typ | Utmatningsarm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering