missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Afamin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | Afamin |
| Synonym | afamin, ALB2alpha-Alb, ALBAalpha-albumin, ALF, Alpha-Alb, Alpha-albumin, MGC125338, MGC125339 |
| Gensymbol | AFM |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?