missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenomenex™ Agela™ SPE Cartridge Frits

Produktkod. 31744369 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
12 mL
30 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
31744369 30 mL
31743266 12 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31744369 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AS030A
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

PE Frit for SPE Tube

  • Brand: Agela
  • Technique: SP
  • Phase: No Phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (utrustning) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Sorbent C18/SCX/SAX
Typ Solid Phase Extraction Column
Volym (metrisk) 30 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.