missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Aggressiva självhäftande stansade polyesteretiketter för M6/M7-skrivare

Produktkod. 17878224
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
0,2 x 0,5 tum.
0,375 x 0,5 tum.
0,375 x 1 tum.
0,375 x 1,5 tum.
0,5 x 0,5 tum.
0,5 x 1 tum.
0,5 x 1,5 tum.
0,6 x 0,375 tum.
0,75 x 1,5 tum
1 x 1 tum.
1 x 2 tum.
1 x 3 tum.
1 x 4 tum.
1,5 x 1,5 tum.
1,9 x 3 tum.
1,9 x 4 tum.
2 x 1 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17878224 0,375 x 1,5 tum. M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17828114 0,2 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
17858204 0,375 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17828974 0,375 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17888194 0,375 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17868284 0,5 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Fyrkantig
17818164 0,5 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17838174 0,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17868324 0,6 x 0,375 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 15,24 mm Rektangel
17809104 0,75 x 1,5 tum M710, BMP71 19,05 mm Rektangel
17839164 0,75 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17888184 1 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
17898724 1 x 2 tum. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm Rektangel
17848434 1 x 3 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17811479 1 x 4 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17871499 1,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
17818334 1,9 x 3 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17889034 1,9 x 3 tum. M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
17808104 1,9 x 4 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17828774 2 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17878224 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Termiska överföringstryckbara, glänsande permanenta polyesteretiketter är idealiska för användning i alla kommersiella och industriella tillämpningar.

  • Aggressivt lim bra för pulverlackerade och strukturerade plana ytor inklusive plast med låg ytenergi
  • Designad för att tåla exponering för många lösningsmedel
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-422 polyestermaterial

Specifikationer

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 0,375 x 1,5 tum.
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Alternativt artikelnummer M7-45-422
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.