missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals AIN-76 B-40, Pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
AIN-76A diet med 40 % majsstärkelse och 25 % sackaros. AIN-76-dieten gjordes för att stabilisera mössdieten och öka djurens tillväxt, utseende och överlevnad. Tillsats av sackaros ger en kaskadeffekt hos möss som leder till sämre hälsa. Antioxidanter läggs till majsoljan för att öka hälsan hos ämnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pellets |
| Kvantitet | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Kylt |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering