missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abeba™ Air-Cushion 32700 Shoes
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Grained leather
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Färg | White |
| Liner material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Storlek | 39 |
| Enda funktioner | Slip-resistant |
| Sulmaterial | Polyurethane |
| Stil | 32700 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering