missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-Methacrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-propenoic Acid, Methacrylic Acid, 2-Methyl-2-propenoate, 2-Methyl-2-propenoic Acid, 2-Methylacrylic Acid, Acryester MAA, GE 100, GE 110, Isobutenic Acid, Light Ester A, Loctite 3298, MAA, Methylacrylic Acid, NSC 7393, Norsocryl MAA, α-Methylacrylic Acid |
| LEDER | C=C(C(O)=O)C |
| Formel vikt | 86.0368 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?