missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad modell 103
Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
3X-large
4X-stor
5X-stor
Beschreibung
- Förstärkt skydd: AlphaTec ™ 3000 Ultraljudssvetsad - modell 103 skyddsdräkt har flerskiktstyg som säkerställer en effektiv barriär mot många oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Förbättrade funktioner: Denna skyddsbarriär förstärks ytterligare av sina dubbla manschetter, dubbla dragkedjor och dubbla dragkedjor, vilket förlänger livslängden
- Ökad synlighet: Tack vare sin mycket synliga ljusgula färg förblir detta skyddande ytterplagg särskilt märkbart i svagt upplysta miljöer, vilket förbättrar bärarens och arbetsplatsens säkerhet
- Säkrade antistatiska egenskaper: Dessutom uppfyller den EN 1149-5 antistatiska standarder
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 5X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Dubbel |
| Hals stil | Krage |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad modell 103 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur