missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ANSELL™ AlphaTec™ Nitrilhandskar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- 8 mil eller 0,2 mm tjocklek tillåter fingerfärdighet och taktilitet utan förlust av hållbarhet
- NBR ger skydd mot lätta syror, fetter, oljor och vätskor
- Konstruerad passform för att ge optimal balans mellan passform och flexibilitet både på egen hand eller som en överhandske
- Den latexfria formuleringen av dessa handskar utgör ingen risk för typ 1-allergier
- Lång manschett sträcker sig till underarmen
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Matkontakt, ISO 18889:2019 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Klart |
| Fingertjocklek (engelska) | 7,9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 7,9 mil |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering