missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Aluminium med polyesteröverlaminat varningsskyltar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
Visad text:
Danger Zone Warning Pictogram - !
Farozonsvarningspiktogram - !
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, EC 95/98 Standard |
| Alternativt artikelnummer | PIC 308-TRI 200-B7525 |
| Material | Aluminium, Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Beskrivning | Aluminium med polyesteröverlaminat |
| För användning med (applikation) | Används för säkerhetsskyltar inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 0.271 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 140 °C |
| Form | Triangulär |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering