Läs mer
Ammonium hydroxide, 28% NH3
Beskrivning
Ammoniumhydroxid används i stor utsträckning som ett jäsmedel eller surhetsreglerande medel i livsmedelsproduktion. Det fungerar som en prekursor till vissa alkylaminer och används även inom tobaksindustrin för smakförstärkning och som processhjälpmedel. Under möbeltillverkning kombineras den med garvsyra och används för att mörka eller betsa trä genom att göra det till järnsalter. I kemiska laboratorier användes den för kvalitativ oorganisk analys, som ett komplexmedel och som bas. Det används för att rengöra guld-, silv- och platinasmycken. Det är en aktiv komponent i Tollens reagens (bestående av en lösning av silvernitrat och ammoniak) och används för att bestämma närvaron av funktionella aldehyd- eller alfa-hydroxiketongrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumhydroxid används i stor utsträckning som jäsmedel eller surhetsreglerande medel i livsmedelsproduktion. Det fungerar som en prekursor till vissa alkylaminer och används även inom tobaksindustrin för smakförstärkning och som processhjälpmedel. Under möbeltillverkning kombineras den med garvsyra och används för att mörka eller betsa trä genom att göra det till järnsalter. I kemiska laboratorier användes den för kvalitativ oorganisk analys, som ett komplexmedel och som bas. Det används för att rengöra guld-, silv- och platinasmycken. Det är en aktiv komponent i Tollens′ reagens (bestående av en lösning av silvernitrat och ammoniak) och används för att bestämma närvaron av aldehyd- eller alfa-hydroxiketonfunktionella grupper.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med koppar, järn och zink.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium hydroxide |
| pH | 12 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Anteckningar om analysprocent | 28 % NH 3 |
| Linjär formel | NH4OH |
| UN-nummer | UN2672 |
| Merck Index | 14,494 |
| Löslighetsinformation | Miscible with water. |
| Formel vikt | 35.05 |
| Odör | Ammonia-like |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium hydroxide, 28% NH3
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.