missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium Nitrate, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 210°C |
| Kemiskt namn eller material | Ammonium nitrate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| UN-nummer | UN1942 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water: 1920g/L at 20°C |
| Formel vikt | 80.04 |
| Procent renhet | 95% |
| Kvalitet | ACS |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?