missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium Peroxodisulfate, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium peroxodisulfate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 kg |
| UN-nummer | UN1444 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water: 620g/L at 20°C |
| Formel vikt | 228.19 |
| Procent renhet | ≥98.0% |
| Kvalitet | ACS |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?