missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ammoniumtiocyanatlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12980354 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12980354 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12980354 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 020 1000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ammonium thiocynate solution
Förpackning Flaska
Anteckningar om renhetsgrad EUR Ph Ref: 1006701
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium thiocyanate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1006701. (RP 020)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.