Learn More
Antracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Antracen används som en källa till färgämnen och är involverad i framställningen av röd färgämne alizarin. Det är en organisk halvledare som används som en scintillator för detektorer av högenergifotoner, elektroner och alfapartiklar. Den är dopad med polyvinyltoluen för att förbereda plastscintillator. Vidare används det vid framställning av antrakinon, träskyddsmedel, beläggningsmaterial och pigment. Utöver detta används det för att framställa 1-hydroxiantracen, 2-hydroxiantracen och i 9,10-dihydroxiantracen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Antracen används som en källa till färgämnen och involverat i framställningen av röd färg alizarin. Det är en organisk halvledare som används som en scintillator för detektorer av högenergifotoner, elektroner och alfapartiklar. Den är dopad med polyvinyltoluen för att förbereda plastscintillator. Vidare används det vid framställning av antrakinon, träskyddsmedel, beläggningsmaterial och pigment. Utöver detta används det för att framställa 1-hydroxiantracen, 2-hydroxiantracen och i 9,10-dihydroxiantracen.
Löslighet
Löslig i metanol, bensen, kloroform, eter, koldisulfid, koltetraklorid och toluen. Något löslig i aceton. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och hypokloriter.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Anthracene |
| Smältpunkt | 213°C to 216°C |
| Kokpunkt | 340°C to 342°C |
| Flampunkt | 121°C (249°F) |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1905429 |
| Merck Index | 14,682 |
| Formel vikt | 178.23 |
| Procent renhet | 97% |
Sécurité et traitement
- Anthracene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P391-Samla upp spill.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Anthracene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.