missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ Antibiotika: Actinomycin D
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2mg
5mg
Beskrivning
- Format: Pulver, Icke-steril
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 25 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering