missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Antimony(III) Oxide, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Beskrivning
For analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony(III) oxide |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 291.49 |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Utseende | White solid |
| Ångtryck | 13.3 hPa at 660°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?