missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ AquaPro™ Multi-ingång intelligenta processsändare

Produktkod. 18836342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kanal 1:
pH
Spänning:
90/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kanal 1 Spänning
18836342 pH 90/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18836342 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AP1XXXK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18775.00 SEK
    15609.65 SEK / Paket med 1
    Save 3165.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Effektivisera processövervakning med Multi-Input Thermo Scientific™ AquaPro™ Intelligent Transmitter. Den AquaPro erbjuder noggrann, användarvänlig övervakning inline via ett pålitligt, förenklat gränssnitt och kan uppgraderas i fält för att ta emot upp till fyra ingångar.

Effektivisera din verksamhet med Thermo Scientific™ AquaPro™ Multi-Input Intelligent Transmitter, med förinstallerat sensorkort. Med möjlighet att samtidigt visa upp till fyra (4) ingångar eller parametrar erbjuder den AquaPro noggrann och användarvänlig övervakning av inline-processapplikationer via ett kompakt, förenklat gränssnitt. Från stora industriella verksamheter till små kommunala anläggningar erbjuder den AquaPro flexibilitet och mångsidighet som krävs för att möta en mängd olika mätbehov.

Versatile and Flexible
The AquaPro Multi-Input Intelligent Process Analyzer is far more than a 4-wire multi-input meter. It is a sophisticated and highly flexible analysis platform for a wide range of process applications. With up to four inputs or parameters, a userfriendly interface, and easy-to-use menus in seven languages, the AquaPro meets the needs of complex process operations worldwide.

Advantages:

  • Large color display
  • Up to four sensor inputs
  • Up to eight current outputs
  • Up to six alarm/control relays
  • Multiple digital communication protocols
  • Broad sensor compatibility
  • Seven user-selectable languages

AquaPro provides a simple interface to PLC, SCADA, and other PC-based control systems and compatibility with all current industry data communication protocols — MODBUS™ RTU over RS485 or RS232, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP, Modbus TCP, and CANopen™. It can be easily updated to support any future protocols using our unique modular design.

AquaPro is fully compatible with a wide range of liquid analytical sensors — both analog and digital — allowing measurement of many parameters, including:

  • pH/ORP
  • Conductivity (including resistivity, concentration, salinity, and TDS)
  • Dissolved oxygen
  • Dissolved ozone
  • Free chlorine
  • Turbidity
  • Suspended solids
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Analoga utgångar Two isolated 0/4-20mA per channel (non-reversable), 0.01mA resolution, linear/log/PID capability
Material för fodral Polycarbonate
Kanaler 4 (Customizable with modules)
Kommunikationsdetaljer Optional MODBUS RTU or Ethernet/IP
Beskrivning Intelligent multi-input transmitter with pre-installed sensing card for analog pH (combination/differential) sensors
Temperatur (metrisk) Drift -20°C to +60°C
Typ Process Analyzer
Visningstyp 109.22 mm (4.3 in) high-contrast color graphical display
Kapslingsklassificering NEMA 4X, IP66
För användning med (utrustning) Aquasensors AnalogPlus pH sensors
Typ av knappsats Tactile keypad with 7-key menu navigation
Max. Relativ luftfuktighet 95%, non-condensing
Monteringsalternativ Wall, panel or pipe
Utgångar 2 x 4-20 mA outputs 3 relays 240 VAC 50 Hz single phase
Räckvidd Sensor Dependant
Relädetaljer Three form C relays, 5A @ 250VAC
Upplösning Sensor Dependant
Temperatur (engelska) Drift -4°F to +140°F
USB-gränssnitt Front-panel accessible USB-A for firmware updates and datalog downloads
Mått (L x B x H) 144 x 144 x 128 mm (5.67 x 5.67 x 5.01 in.)
Vikt (engelska) 3 lbs
Vikt (metrisk) 1.3 kg
Elektriska krav 100 to 240VAC, 9.6W, 50/60Hz
Spänning 90/240 V
Farliga platser Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D (in combination with approved sensors)
DIN storlek 1/2 DIN
Kanal 1 pH
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.