missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Runda botten provrör

Produktkod. 11381535
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
6.35 mm
8.0 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.6 mm
13.25 mm
14.5 mm
15.25 mm
17.5 mm
Längd (metrisk):
35 mm
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11381535

Brand: Karl Hecht™ 42775012

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Idealisk för rutinmässiga laboratorieanalyser och rutiner. Karl Hecht™ AR-Glas™ Runda botten provrör är tillverkade av hållbara AR-Glas läskglas.

  • Kantlös
  • Med tung vägg
  • Finns i en mängd olika storlekar

Specifikationer

Längd (metrisk) 40 mm
Förpackning 100pack; Låda
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 8.0 mm
Produkttyp Provrör
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.