missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Lätt och ventilerande säkerhetshandske
- Särskilt flexibel och känslig handske för flera användningsområden
- Pekskärmsfunktion
- Certifierad i linje med Oeko-Tex Standard 100
- Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
- Hög andningsförmåga tack vare beläggning med öppna porer som minskar svett inuti handsken
- Bra taktil känsla vid precisionsarbete
- Perfekt passform tack vare ''slim fit''-designen och elastan i fodret
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16350, EN 388 (4121X) |
| Beläggningsmaterial | NBR MicroFoam |
| Färg | Blått, Antracit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Ej testad |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid, Kolfiber, Elastan |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?