missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Micronova Autoclave Indicator Tape

Produktkod. 18897325 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (metrisk):
54.864 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
18897325 54.864 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18897325 Leverantör Micronova Leverantörsnummer AUTOPC34
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lead-free autoclave indicator tape is a proven method of positively confirming completion of the sterilization cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves

  • Saturated crepe paper tape with synthetic polyisoprene adhesive
  • Green indicator lines change to black when proper levels of steam pressure and temperature have been achieved
  • Lead-free ink indicator lines cannot be rubbed off
  • Adheres on contact and stays in place through live steam pressure
  • Quick removal
  • Wound on 3 in. plastic core
  • Certifications:
    • RoHS Compliant

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Synthetic
Beläggning None
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Saturated Crepe Paper
Produkttyp Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Gravity Discharge and Vacuum Autoclaves
Latexfri Yes
Längd (engelska) 60 yd.
Längd (metrisk) 54.864 m
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 54.864 m
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.