missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Axygen™ AxyMats™ 96 rund brunns kompressionsmatta för PCR mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
Axygen™ Compression AxyMatsTM är idealiskt lämpade för att minska avdunstning och säkerställa en ordentlig tätning när de används i kombination med Axygen PCR mikroplattor och PlateMaxTM tätningsfilmer. Tillverkade av silikon av forskningskvalitet, kan de autoklaveras, och efter en blektvätt och etanolsköljningsprotokoll kan de också återanvändas.
För användning med 96/384 brunnar och PCR mikroplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Silikon |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Kompressionsmatta |
| Well Shape | Rund |
| Plattkompatibilitet | 96/384-brunnars PCR mikroplatta |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?