missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azomethine H |
| Namnnotering | Chemistry |
| Analysprocentintervall | 1.04 |
| Extinktionskoefficient | Extinction Coefficient max: 237nm C=0.01% ≥50, 000 (Lit.) |
| LEDER | O.[Na+].OC1=C2C(N\C=C3/C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | natrium-5-hydroxi-4-({[(1E)-6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden]metyl}amino)-7-sulfonaftalen-2-sulfonathydrat |
| PubChem CID | 443157 |
| Formel vikt | 423.4 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 1 g |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?