missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bariumlösning för ICP 10g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12987173 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Bottle
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12987173 500 mL Flaska 500ml
12977173 100 mL Bottle 250ml
12967173 250 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12987173 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 306 500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Ba
Koncentration 10±0.2 g/L
Element Ba
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Barium (Ba) 10000mg/l in HNO3 2%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.