missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ TII Storage Reservoirs
Beskrivning
Choose from two sizes of Thermo Scientific™ Barnstead™ TII Storage Reservoirs for your Barnstead TII water system, with a range of features to meet your laboratory application needs.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Beskrivning | Standardbehållare |
| För användning med (utrustning) | Barnstead TII |
| Typ | Reservoir |
| Mått (L x B x H) | 18 x 16 x 31 in. (44 x 41 x 79 cm) |
| Längd (engelska) | 18 in. |
| Längd (metrisk) | 44 cm |
| Bredd (engelska) | 16 in. |
| Bredd (metrisk) | 41 cm |
| Höjd (engelska) | 31 in. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?