Läs mer
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate, 98%
Beskrivning
Batofenantrolindisulfonsyra dinatriumsalthydrat används som kolorimetriskt reagens för detektion av järn. Det används ofta för bestämning av vattenhaltig järn utan användning av lösningsmedel för extraktion. Det används som prekursor vid framställning av anjoniskt Europium(III)-disulfonerat bathofenantrolin-tris (dibensoylmetanat)-komplex och rutenium II-tris (batofenantrolin-disulfonat). Det spelar en viktig roll i den katyltiska oxidationen av 2-hexanol genom att göra det till ett vattenlösligt komplex med palladium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Batofenantrolindisulfonsyra dinatriumsalthydrat används som kolorimetriskt reagens för detektion av järn. Det används ofta för bestämning av vattenhaltig järn utan användning av lösningsmedel för extraktion. Det används som prekursor vid framställning av anjoniskt Europium(III)-disulfonerat bathofenantrolin-tris (dibensoylmetanat)-komplex och rutenium II-tris (batofenantrolin-disulfonat). Det spelar en viktig roll i den katyltiska oxidationen av 2-hexanol genom att göra det till ett vattenlösligt komplex med palladium.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate |
| Smältpunkt | >300°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC-namn | dinatrium-4-[7-(4-sulfonatofenyl)-1,10-fenantrolin-4-yl]bensen-1-sulfonat |
| Formel vikt | 536.48 (Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.