missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
- Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid hög/låg temperatur
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
- Drifttemperatur på -320 till 230° F (-196 till 110° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Märka |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matt |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?