missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ BBP ™33-serien StainerBondz™ Superkemiskt resistenta polyesteretiketter - Vit

Produktkod. 30041479 Handla allt Brady Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
0,375 x 0,9 tum
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30041479 0,375 x 0,9 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041479 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 133831
Beräknad leverans: 21-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) är designad för användning i objektglasfärgningsprocessen och andra laboratorie-ID som kräver överlägsen kemisk resistens.

  • StainerBondz™ B-481 matt vit polyester har ett permanent akryllim och är termotransfer-utskrivbar med B30-seriens skrivare från Brady™
  • B-481 fungerar bra i den vanliga H& E (hematoxilin och eosin) färgningsprocess för objektglas
  • Utmärkt motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, oljor och vatten
  • Drifttemperatur på -112 till 266° F (-80 till 130° C)

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Märka
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Satin
Formatera Rulla
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Hälso- och sjukvårdsmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP™ 33 Etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 3000 etiketter/låda
Kvantitet 3000/rulle
Form Rektangel
Storlek (engelska) 0,9 x 0,375 tum. (B x H)
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0036 tum
Tjocklek (metrisk) 0.0914 mm
Mått (L x B) 0,375 x 0,9 tum
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 168.91 mm
Höjd (engelska) 0,375 tum
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer B33-195-481
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.