missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Arctiko™ BBR 300™ Blodbankskylskåp
Beskrivning
- Kontrollmodell: G-214
- Interiör i rostfritt stål
- Vit utsida
- Automatisk dörrstängning och nyckellås
- Lufttvingad kylning
- Teleskoplådor
- Högergångsmed vändbar dörr
- Hjul
- Listinspelare
- Automatisk avfrostning
- Vändbara dörrar
- Larmvisning som text – inte koder
- Strömavbrottslarm
- Dörröppen larm
- Probfellarm
- Lågbatterialarm
- Kompressorfellarm
- Elektronisk datalogger
- USB Port för mjukvaruuppdatering och datanedladdning
- Temperaturgraf på display
- Lösenordsskydd för att slå på/av enheten
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lufttvingad kylteknik |
| Typ | Blodbankskylskåp |
| Kapacitet (metrisk) | 352 l |
| Temperaturområde | 4 °C |
| Kylmedel | R134a |
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| Isolering | 60 mm |
| Stil | Upprätt |
| Färg | Vitt |
| Sondtyp | PT 1000 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?