missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BD BBL™ Dehydrerade kulturmedier: GN-buljong
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Dehydrerade odlingsmedier: GN-buljong
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9 |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | GN-buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Bukspottkörtelsmältning av kasein 10 g/L, Peptisk smältning av animalisk vävnad 10 g/L, Dextros 1 g/L, D-Mannitol 2 g/L, Natriumcitrat 5 g/L, Natrium Desoxycholate 0,5 g/l, dikaliumfosfat 4 g/l, monokaliumfosfat 1,5 g/l, natriumklorid 5 g/l |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologisk undersökning av livsmedel |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering