missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
10 kg
Beskrivning
- Bacto Proteose Peptones are enzymatic digests of protein
- Studies show that no single peptone is the most suitable nitrogen source for every microbiological application
- These findings led to the development of Bacto Proteose Peptone, Bacto Proteose Peptone No. 2, and Bacto Proteose Peptone No. 3. Bacto Proteose Peptone No. 4 is a spray-dried version of Bacto Proteose Peptone.
- Bacto Proteose Peptone is used in preparing microbiological culture media and in producing bacterial toxins
- Store at 2° to 25°C in cool, dry conditions
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO, MUO |
| Innehåll och lagring | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Typ av kultur | Mammalian, Insect, Microbial |
| Form | Dehydrated, free-flowing granules |
| Produkttyp | Bacterial Media |
| Formatera | Pail |
| För användning med (applikation) | Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms |
| pH | 6.6–7.6 (1.0% solution at 25°C) |
| Produktlinje | Bacto |
| Kvantitet | 10 kg |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering