missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Antibiotikamedium 3
Click to view available options
:
Antibiotikummedium 3 (Penassay-buljong); 500 g
Description
- Penassay-buljong
- Dehydrerad
- Kulturmedia
- Antibiotikamedium 3
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, EP, USP |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Antibiotikamedium 3 |
| Produkttyp | Antibiotiskt medium |
| Formulering | Nötköttsextrakt 1,5 g/l, jästextrakt 1,5 g/l, pepton 5 g/l, dextros 1 g/l, natriumklorid 3,5 g/l, dikaliumfosfat 3,68 g/l, monokaliumfosfat 1,32 g/l |
| För användning med (applikation) | Penassay-buljong |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction