missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Pantotenatmedium

Produktkod. 11703533
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11703533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11703533 Leverantör BD Leverantörsnummer 281610

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För användning i USP och AOAC metoder för mikrobiologisk analys av pantotenat

Beställningsinfo

Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.

Certifikat

AOAC, USP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad AOAC, USP
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Pantotenat medium AOAC USP
Produkttyp Pantotenatanalysmedium
Formulering Dextros 40g/L, Natriumacetat 20g/L, Vitaminanalys Kasaminosyror 10g/L, Dikaliumfosfat 1g/L, Monopaliumfosfat 1g/L, L-Cystin 0,4g/L, L-tryptofan 0,1g/L, natriumklorid 0,1g/L, Magnesium Chlorfate 20mg/L, Järnsulfat 20mg/L, Mangan
För användning med (applikation) Bestämning av koncentrationen av pantotensyra och pantotenat genom den fikrobiologiska analystekniken
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 100 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.