missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Modular Ultra-Low Five-Box Freezer Racks
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (L x B x H):
27 x 6 x 3.5 in.
27.12 x 5.87 x 0.68 in.
Färg:
White
Produkttyp:
Top Cover
Ultra Low Freezer Rack
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Configured to customize freezer space
- Includes pull out drawer for easy sample retrieval even from back of freezer
- Each lightweight, wire formed rack holds 5 freezer boxes up to 5.25 x 5.25 x 2 in. H
- Available in 4 colors for easy sample identification
- Top cover provides flat shelf space for additional storage
Spezifikation
Spezifikation
| Inkluderar | Top Only |
| Produkttyp | Top Cover |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | White |
| Håller | Cryoboxes (133 x 133 x 53 mm) |
| Material | Polystyrene |
| Form | Rectangular |
| Hyllor | None |
| Staplingsbar | Yes |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur