missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bel-Art™ Spinplus™ Magnetisk omrörarstång

Produktkod. 15765872 Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Längd (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
Diameter (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15765872

Brand: Bel-Art™ F371440034

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Spinplus™ magnetiska omrörarstänger ger hastighet och effektivitet till blandningsoperationerna

  • Korsformen skapar en djup virvel och ger en stabil, tyst drift
  • Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
  • Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
  • Autoklavsäkert

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,75 tum
Längd (engelska) 0,75 tum
Beläggning PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI
Diameter (metrisk) 19 mm
Längd (metrisk) 19 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 50
Form Korsa
Typ Magnetisk omrörarstav
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.