missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Dubbelpåsade provtagningsskedar med långa handtag
Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.46 mL
4.93 mL
14.79 mL
Kapacitet (engelska):
0.25 tsp.
0.5 tsp.
1 tsp.
3 tsp.
Descripción
Det långa handtaget på dessa skedar gör det möjligt för användare att nå in i burkar, flaskor och andra trånga utrymmen för att minimera risken för personlig kontakt med provmaterial.
- Tio individuellt förpackade skopor är förseglade i en ytterpåse för att skapa flera lager av skydd mot föroreningar och skräp
- Idealisk för användning i renrum med flera zoner
- FDA-kvalitet polystyren säker för användning i livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Gammabestrålad steril till SAL 10-6
- Parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett certifikat om behandling för sterilisering
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Sked |
| Material | Högpåverkande polystyren (FDA-kvalitet) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av handtag | Långskaftad |
| Kapacitet (engelska) | 0.25 tsp. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.25 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om bearbetning för sterilisering |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bel-Art™ Sterileware™ Dubbelpåsade provtagningsskedar med långa handtag >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido