missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uvex™ Bermuda byxor 7426-Graphit
Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: 65% polyester, 40% bomull ca. 245 g/m² , twillväv
- Detta är en optimerad byxa utifrån fysiologiska synpunkter
- Kontrastfärgade inlägg, permanent välbefinnande och enkel rörelse.
- Midjeband med resår för optimal passform, många olika fickor erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, sportig stil, lämplig för industriell tvätt
- Oeko-Tex Standard 100
- Storlekar: 42 - 66
- Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: I poäng, kemtvätt: P, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 64 |
| Kön | Herr |
| Produkttyp | Byxor för allmänna ändamål |
| Material | Bomull |
| Färg | Grå |
| Ankel stil | Rak |
| Sömtyp | Tejpade |
| Antal fickor | 6 |
| Förslutningstyp | Knappar; Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering