missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Betanekolklorid, 100,2 %
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bethanechol Chloride |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 100.2% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 196.7 |
| Fysisk form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering