missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chemsplash Haklapp förkläde typ PB(B)

Beskrivning
Chemsplash Knälångt haklappsförkläde
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
- Knälängd
- Knytband
- 83 cm Längd
- PFAS-fri
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9
Beskrivning: The Chemsplash knälångt haklappsförkläde är lämpligt för ett brett spektrum av applikationer. Tillverkad av 55GSM typ 5B och 6B tyg, ger den CAT III partiellt kroppsskydd. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Haklapp förkläde |
| Storlek | Universell |
| Material | Mikroporöst laminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förslutningstyp | Slipsar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Mått (L x B) | 133 x 67 cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?