missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ansell BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolatorhylsa GSL15NITPP27
BIOPHARMA

Produktkod. 30002920
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
8
10
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30002920

Brand: Ansell GSL33NITPP26

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve är kompatibel med olika manschettsystem och finns i antingen flera storlekar.

  • Garanterad kvalitet: Den BioClean™ Steril nitril RABS/isolatorhylsa GSL15NITPP26 är trippelpåsad, för säker integritet och 100 % visuellt inspekterad, vilket säkerställer höga kvalitetsnivåer
  • Förbättrad mångsidighet: Dessa skyddshylsor i nitril är kompatibla med ett brett utbud av manschettsystem, vilket förlänger skyddet till armen
  • Specialiserat skydd: Dessutom är de autoklavkompatibla och erbjuder bärarens armskydd under högt trycksatta förhållanden vid höga temperaturer
  • Ytterligare fördelar: Dessa armskyddshylsor har också extremt låga nivåer av partiklar och erbjuder utmärkta ESD-egenskaper
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifieringar/efterlevnad (Europa) EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Klorerad Nej
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Isolator, RABS Sleeve
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
För användning med (applikation) Life Sciences Healthcare Electronics
Portstorlek (engelska) 10 tum
Längd (engelska) 26 tum
Längd (metrisk) 660 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.